Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. SL2424 Box Level Cast Aluminium 24 Tommer Lengde 6 Ampuller | AD4RXM 43Y577

KRAFT TOOL CO. SL2424 Box Level Cast Aluminium 24 tommers lengde 6 hetteglass

På lager
Vare: AD4RXM Modell: SL2424Kryssref: 43Y577
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
709NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksnivå
Nøyaktighet0.0004 "/ in.
FARGESølv / Rød
FinishMaling og malt aluminium
RammematerialeStøpt aluminium
Lengde24 "
Magnettypenone
MaterialeStøpt aluminium
Antall hetteglass2
Antall magneter0
Antall hetteglass4
Totalt antall hetteglass6
HetteglassGlass
Hetteglass typeSolid sett m / glasslinser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9031498000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)
    • Egenskaper: Solid Set Cats Eye Yellow Double Bent hetteglass

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishRammematerialeLengdeMaterialePris
KRAFT TOOL CO. SL12AB48 Eske Nivå Messing/mahogni 48 Tommer Lengde 6 Ampuller | AD4RWV 43Y561 SL12AB48MahoganylakkMessing og mahogni48 "Messing / mahogni1 620 NOK
KRAFT TOOL CO. SL4848 Box Level Cast Aluminium 48 Tommer Lengde 6 Ampuller | AD4RXL 43Y576 SL4848Sølv / RødMaling og malt aluminiumStøpt aluminium48 "Støpt aluminium1 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. SL2424 Box Level Cast Aluminium 24 tommers lengde 6 hetteglass
709NOK / enhet