Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. SL12AB48 Eske Nivå Messing/mahogni 48 Tommer Lengde 6 Ampuller | AD4RWV 43Y561

KRAFT TOOL CO. SL12AB48 Boksenivå messing / mahogny 48 tommers lengde 6 hetteglass

På lager
Vare: AD4RWV Modell: SL12AB48Kryssref: 43Y561
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
1 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksnivå
Nøyaktighet0.0004 "/ in.
FARGEMahogany
Finishlakk
RammematerialeMessing og mahogni
Lengde48 "
Magnettypenone
MaterialeMessing / mahogni
Antall hetteglass2
Antall magneter0
Antall hetteglass4
Totalt antall hetteglass6
HetteglassGlass
Hetteglass typeSolid sett m / glasslinser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.49
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9031498000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)
    • Egenskaper: (2) Håndhull, støtdempende endestykker av gummi, vinkelbundet messingbinding innebygd i tre, massivt sett Cats Eye Yellow Dobbelbøyde hetteglass

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishRammematerialeLengdeMaterialePris
KRAFT TOOL CO. SL4848 Box Level Cast Aluminium 48 Tommer Lengde 6 Ampuller | AD4RXL 43Y576 SL4848Sølv / RødMaling og malt aluminiumStøpt aluminium48 "Støpt aluminium1 218 NOK
KRAFT TOOL CO. SL2424 Box Level Cast Aluminium 24 Tommer Lengde 6 Ampuller | AD4RXM 43Y577 SL2424Sølv / RødMaling og malt aluminiumStøpt aluminium24 "Støpt aluminium709NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. SL12AB48 Boksenivå messing / mahogny 48 tommers lengde 6 hetteglass
1 620 NOK / enhet