Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. RO58-5L mursteinsparkelmargin 2 x 5 tommer stål | AD4RWC 43Y545

KRAFT TOOL CO. RO58-5L Mursteinsparkelmargin 2 x 5 tommers stål

På lager
Vare: AD4RWC Modell: RO58-5LKryssref: 43Y545
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurstein sparkel
HandleLær
Håndtak Dia.1-1 / 2 tommer
Handle Lengde4.5 "
Lengde5"
MaterialeSmidd stål
MønsterMargin
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandleHandle LengdeLengdeMaterialeMønsterBreddePris
KRAFT TOOL CO. RO1416-11 Mursparkel Narrow London 4-3/4 x 11 In | AD4RVY 43Y541 RO1416-11Plast5.25 "11 "Smidd stålSmalt London4.75 "885NOK
KRAFT TOOL CO. RO310-11 Mursparkel Philadelphia 5-7/16 x 11 In | AD4RVZ 43Y542 RO310-11Lær6"11 "Smidd stålPhiladelphia5.437 "1 140 NOK
KRAFT TOOL CO. RO50-6L mursteinsparkel pekende 2-3/4 x 6 tommers stål | AD4RWD 43Y546 RO50-6LLær4.5 "6"Smidd stålPeker2.75 "359NOK
KRAFT TOOL CO. BL750 Mursparkel 10 Tommer Lengde Stål | AH8DRN 38LY42 BL750Wood6.12510 "StålPhiladelphia-563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO58-5L Mursteinsparkelmargin 2 x 5 tommers stål
348NOK / enhet