Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-9375 Vinkelstoppventil Messingkompresjon 1/4 tommer | AH8XCA 39AP74

KISSLER & CO 88-9375 Vinkelstoppventil Messingkompresjon 1/4 tomme

På lager
Vare: AH8XCA Modell: 88-9375Kryssreferanse: 39AP74
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelforsyningsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
FinishChrome
HåndteringsmaterialeMessing
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeKomprimering
Maks. Press250 psi
Størrelse på uttak5 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris
KISSLER & CO 88-9360 Vinkelstoppventil messing FIP 1/2 tommer | AH8XCC 39AP76 88-93601 / 2 "FIP1 / 4 "120NOK
KISSLER & CO 88-9385 Vinkelstoppventil messing CPVC 1/2 tommer | AH8XCE 39AP78 88-93851 / 2 "CPVC1 / 4 "154NOK
KISSLER & CO 88-9215 Vinkelstoppventil Messingkompresjon PK10 | AH8XCF 39AP79 88-92155 / 8 "Komprimering3 / 8 "1 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-9375 Vinkelstoppventil Messingkompresjon 1/4 tomme
134NOK / enhet