Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-9385 Vinkelstoppventil messing CPVC 1/2 tommer | AH8XCE 39AP78

KISSLER & CO 88-9385 Vinkelstoppventil Messing CPVC 1/2 tomme

På lager
Vare: AH8XCE Modell: 88-9385Kryssreferanse: 39AP78
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelforsyningsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
FinishChrome
HåndteringsmaterialeMessing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeCPVC
Maks. Press250 psi
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris
KISSLER & CO 88-9375 Vinkelstoppventil Messingkompresjon 1/4 tommer | AH8XCA 39AP74 88-93751 / 4 "Komprimering5 / 8 "134NOK
KISSLER & CO 88-9360 Vinkelstoppventil messing FIP 1/2 tommer | AH8XCC 39AP76 88-93601 / 2 "FIP1 / 4 "120NOK
KISSLER & CO 88-9215 Vinkelstoppventil Messingkompresjon PK10 | AH8XCF 39AP79 88-92155 / 8 "Komprimering3 / 8 "1 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-9385 Vinkelstoppventil Messing CPVC 1/2 tomme
154NOK / enhet