Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0270.5A687 Justerbare håndtak 5/8-11 Blå | AE9LVH 6KPK9

KIPP K0270.5A687 Justerbare håndtak 5/8-11 Blå

På lager
Vare: AE9LVH Modell: K0270.5A687Kryssreferanse: 6KPK9

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

540NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbare håndtak
FARGEBlå
komponenterRustfritt stål
FinishMatte
Høyde3.11 "
Materialetermo
Total lengde4.96 "
StilNovo Grip
Trådstørrelse5 / 8-11
typenInnvendige gjenger, rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926902500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEFinishHøydeSakKnottypeMaterialeStilPris
KIPP K0270.5A61 Justerbart håndtak 5/8-11 Innvendig rustfritt stål 4.96 Moderne Design Ng | AC8RQL 3DEP7 K0270.5A61Innvendige gjenger, rustfritt stålSvartMatte3.11 "Justerbart håndtakModerne designPlastNovo Grip540NOK
KIPP K0116.5A61 Justerbart Håndtak 5/8-11 Innvendig 4.96 3.11 Svart | AC9GEH 3GFT5 K0116.5A61Interne tråderSvart satengSvart sateng3.11 "Justerbart håndtakJusterbart håndtaksinkKlassisk ball363NOK
KIPP K0117.5A61 Justerbart håndtak 5/8-11 Innvendig rustfritt stål 4.96 3.11 Svart | AC9GFF 3GFV8 K0117.5A61Innvendige tråder, komponenter i rustfritt stålSvart satengSvart sateng3.11 "Justerbart håndtakJusterbart håndtaksinkKlassisk ball641NOK
KIPP K0122.5A61 Justerbart håndtak Moderne Design 5/8-11 Intern 4.96 | AC9GQY 3GHA8 K0122.5A61Intern trådSvart satengSvart sateng2.87 "Justerbart håndtakJusterbart håndtaksinkModerne design317NOK
KIPP K0123.5A61 Justerbart håndtak Moderne Design 5/8-11 Innvendig rustfritt stål 4.96 | AC9GTU 3GHG5 K0123.5A61Innvendige gjenger, komponenter i rustfritt stålSvart satengSvart sateng2.87 "Justerbart håndtakJusterbart håndtaksinkModerne design607NOK
KIPP K0270.5A616 Justerbare håndtak 5/8-11 Gul | AE9LVD 6KPK5 K0270.5A616Innvendige gjenger, rustfritt stålGulMatte3.11 "Justerbare håndtak-termoNovo Grip540NOK
KIPP K0270.5A62 Justerbare håndtak 5/8-11 Oransje | AE9LVE 6KPK6 K0270.5A62Innvendige gjenger, rustfritt ståloransjeMatte3.11 "Justerbare håndtak-termoNovo Grip540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0270.5A687 Justerbare håndtak 5/8-11 Blå
540NOK / enhet