KERR LAKESIDE 75C450KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 25Pk | AE4QRQ 5MJJ2

KERR LAKESIDE 75C450KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4QRQ Modell: 75C450KCSKryssref: 5MJJ2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 057 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4925
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 75C450KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 25pk
2 057 NOK /pakke