Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 50260CN Kobolt endefres Dobbel 3/32 tommers diameter Ingen senter | AG3QTX 33TT59

YG-1 TOOL COMPANY 50260CN kobolt endefres dobbel 3/32 tommers diameter uten senter

På lager
Vare: AG3QTX Modell: 50260CNKryssreferanse: 33TT59
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeIkke-senter
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde9 / 32 "
Liste nummerE2003
MaterialeKobolt
Fresing Dia.3 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde2.25 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.67
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Double End)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13297CN Kobolt endefres Dobbel 1/4 tomme diameter Ikke-senter | AG3QTU 33TT56 13297CN5 / 8 "E205143.375 "3 / 8 "576NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13299CN Kobolt endefres Dobbel 9/32 tommers diameter uten senter | AG3QTV 33TT57 13299CN11 / 16 "E205143.375 "3 / 8 "580NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 50262CN Kobolt endefres Dobbel 7/64 tommers diameter uten senter | AG3QTY 33TT60 50262CN21 / 64 "E200322.25 "3 / 16 "326NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 50264CN Kobolt endefres Dobbel 1/8 tomme diameter Ikke-senter | AG3QTZ 33TT61 50264CN3 / 8 "E200322.25 "3 / 16 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 50260CN kobolt endefres dobbel 3/32 tommers diameter uten senter
324NOK / enhet