Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 13297CN Kobolt endefres Dobbel 1/4 tomme diameter Ikke-senter | AG3QTU 33TT56

YG-1 TOOL COMPANY 13297CN kobolt endefres dobbel 1/4 tomme diameter Ikke-senter

På lager
Vare: AG3QTU Modell: 13297CNKryssreferanse: 33TT56
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeIkke-senter
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 8 "
Liste nummerE2051
MaterialeKobolt
Fresing Dia.1 / 4 "
Antall fløyter4
Total lengde3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Double End)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13299CN Kobolt endefres Dobbel 9/32 tommers diameter uten senter | AG3QTV 33TT57 13299CN11 / 16 "E205143.375 "3 / 8 "601NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 50260CN Kobolt endefres Dobbel 3/32 tommers diameter Ingen senter | AG3QTX 33TT59 50260CN9 / 32 "E200322.25 "3 / 16 "347NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 50262CN Kobolt endefres Dobbel 7/64 tommers diameter uten senter | AG3QTY 33TT60 50262CN21 / 64 "E200322.25 "3 / 16 "337NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 50264CN Kobolt endefres Dobbel 1/8 tomme diameter Ikke-senter | AG3QTZ 33TT61 50264CN3 / 8 "E200322.25 "3 / 16 "337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13297CN kobolt endefres dobbel 1/4 tomme diameter Ikke-senter
586NOK / enhet