KERN OG SOHN OBN 159 fasekontrastmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x forstørrelse | CJ7AFA

KERN AND SOHN OBN 159 fasekontrastmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x forstørrelse

På lager
Vare: CJ7AFA Modell: OBN 159

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinokulært fasekontrastmikroskop
Diameter20mm
SynsfeltHøyt bredt felt
Frekvens50 / 60 Hz
Belysningsstyrke overført lys3W
Belysningstype Transmittert lysLED
Inngangsspenning100 til 240V AC
Forstørrelse4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Maks. Strøm0.3A
Optisk systemUendelighet
StrømforsyningPower Adapter
RørtypeTrinokulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)37
Skipets bredde (cm)53.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBelysningsstyrke overført lysBelysningstype Transmittert lysInngangsspenningStrømforsyningPris
KERN OG SOHN OBN 158 fasekontrastmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x forstørrelse | CE8LCG OBN 15820Whalogen100 til 240VInnebygd strømforsyning35 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBN 159 fasekontrastmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x forstørrelse
35 961 NOK / enhet