KERN AND SOHN MBC-A05 Fothodestøtte | CE8KMC

KERN AND SOHN MBC-A05 Fothodestøtte

På lager
Vare: CE8KMC Modell: MBC-A05

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotstøtte
Rektangulær veieoverflatestørrelse535 mm x 280
Veier overflatedybde280 mm
Veiende overflate bredde535 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9
Skipets høyde (cm)15.5
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)65
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MBC-A05 Fothodestøtte
1 503 NOK / enhet