Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FA 10 Mekanisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet | CE8JMQ

KERN AND SOHN FA 10 Mekanisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JMQ Modell: FA 10
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
2 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kraftmåler
Saksbredde232mm
Boligdimensjon232 x 60 x 51 mm
Husets høyde51 mm
Husets lengde60 mm
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Makt10 N
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
lesbarhet0.05 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)19
Skipets bredde (cm)32.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MaktlesbarhetPris
KERN OG SOHN FA 100 Mekanisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet | CE8JMR FA 100100 N0.5 N2 766 NOK
KERN OG SOHN FA 20 Mekanisk kraftmåler, 20 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8JMT FA 2020 N0.1 N2 766 NOK
KERN OG SOHN FA 200 Mekanisk kraftmåler, 200 N Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet | CE8JMU FA 200200 N1 N2 766 NOK
KERN OG SOHN FA 300 Mekanisk kraftmåler, 300 N Maks. Kraft, 2 N Lesbarhet | CE8JMV FA 300300 N2 N2 766 NOK
KERN OG SOHN FA 50 Mekanisk kraftmåler, 50 N Maks. Kraft, 0.25 N Lesbarhet | CE8JMW FA 5050 N0.25 N2 766 NOK
KERN OG SOHN FA 500 Mekanisk kraftmåler, 500 N Maks. Kraft, 2.5 N Lesbarhet | CE8JMX FA 500500 N2.5 N2 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FA 10 Mekanisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet
2 766 NOK / enhet