Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN AE 2K-A01 Midtpunkt, 15 til 30 mm rekkevidde | CE8HFD

KERN AND SOHN AE 2K-A01 Midtpunkt, 15 til 30 mm rekkevidde

På lager
Vare: CE8HFD Modell: AE 2K-A01

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

965NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidtpunktet
Område15 til 30 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.107
Skipets høyde (cm)2.5
Skipets lengde (cm)3.2
Skipets bredde (cm)5.9
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN AE 2K-A01 Midtpunkt, 15 til 30 mm rekkevidde
965NOK / enhet