KERN OG SOHN ABP 100-5DM analytisk balanse, 52 og 120 g Maks. Veiing, 0.00001 og 0.0001g Lesbarhet | CE8GYG

KERN AND SOHN ABP 100-5DM analytisk balanse, 52 og 120 g Maks. Veiing, 0.00001 Og 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GYG Modell: ABP 100-5DM

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseI
Kalibreringsverdi0.001, 0.001 g
Saksbredde213mm
Sifferstørrelse12mm
SkjermtypeOLED
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon213 x 433 x 344 mm
Husets høyde344 mm
Husets lengde433 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.00005, 0.0002g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt0.001g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01/0.1 mg
reproduserbarhet0.00002, 0.0001 g
Oppgjørstid8, 2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Veiekapasitet52 / 120g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.23
Skipets høyde (cm)54
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)59.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellOppgjørstidKalibreringsverdiBoligdimensjonVeiekapasitetHusets høydeHusets lengdeInngangsspenninglinearitetPris
KERN OG SOHN ABP 100-4M analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYF ABP 100-4M2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g29 767 NOK
KERN OG SOHN ABP 200-4M analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYH ABP 200-4M2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g36 532 NOK
KERN OG SOHN ABP 200-5DM analytisk balanse, 102 og 220 g Maks. Veiing, 0.00001 og 0.0001g Lesbarhet | CE8GYJ ABP 200-5DM8, 2 sek.0.001, 0.001 g595 x 380 x 540 mm-540 mm380 mm100 til 240V AC+/-0.0001, 0.0002g46 004 NOK
KERN OG SOHN ABP 300-4M analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYK ABP 300-4M2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0003 g40 592 NOK
KERN OG SOHN ABP 100-5M analytisk balanse, 135g Maks. Veiing, 0.00001g Lesbarhet | CJ7ACF ABP 100-5M8 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm135g344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g56 828 NOK
KERN OG SOHN ABP 200-5M analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.00001g Lesbarhet | CJ7ACG ABP 200-5M8 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm220g344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g81 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ABP 100-5DM analytisk balanse, 52 og 120 g Maks. Veiing, 0.00001 Og 0.0001g Lesbarhet
43 298 NOK / enhet