KERN OG SOHN ABP 200-4M analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYH

KERN AND SOHN ABP 200-4M analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GYH Modell: ABP 200-4M

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseI
Kalibreringsverdi0.001g
Saksbredde213mm
Sifferstørrelse12mm
SkjermtypeOLED
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon213 x 433 x 344 mm
Husets høyde344 mm
Husets lengde433 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.0002 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt0.01g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0001g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Veiekapasitet220g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1
Skipets høyde (cm)54
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)59.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellOppgjørstidKalibreringsverdiBoligdimensjonVeiekapasitetHusets høydeHusets lengdeInngangsspenninglinearitetPris
KERN OG SOHN ABP 100-4M analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYF ABP 100-4M2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g29 767 NOK
KERN OG SOHN ABP 100-5DM analytisk balanse, 52 og 120 g Maks. Veiing, 0.00001 og 0.0001g Lesbarhet | CE8GYG ABP 100-5DM8, 2 sek.0.001, 0.001 g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 til 240V AC+/-0.00005, 0.0002g43 298 NOK
KERN OG SOHN ABP 200-5DM analytisk balanse, 102 og 220 g Maks. Veiing, 0.00001 og 0.0001g Lesbarhet | CE8GYJ ABP 200-5DM8, 2 sek.0.001, 0.001 g595 x 380 x 540 mm-540 mm380 mm100 til 240V AC+/-0.0001, 0.0002g46 004 NOK
KERN OG SOHN ABP 300-4M analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYK ABP 300-4M2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0003 g40 592 NOK
KERN OG SOHN ABP 100-5M analytisk balanse, 135g Maks. Veiing, 0.00001g Lesbarhet | CJ7ACF ABP 100-5M8 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm135g344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g56 828 NOK
KERN OG SOHN ABP 200-5M analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.00001g Lesbarhet | CJ7ACG ABP 200-5M8 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm220g344 mm433 mm220 til 240V AC+/- 0.0002 g81 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ABP 200-4M analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
36 532 NOK / enhet