Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERICK VALVE PF45 Float Ball Avlang Polyetylen 4 In | AD7CZF 4DMF7

KERICK VALVE PF45 Flytekule avlang polyetylen 4 tommer

På lager
Vare: AD7CZF Modell: PF45Kryssreferanse: 4DMF7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingIntern
Flyte Dia.4"
Flyte lengde5"
FlytevektMindre enn 1 lb.
Materialepolyetylen
Maks. Væske Temp.100 Grader F
FormOblong
gjenget1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlyte Dia.FormPris
KERICK VALVE PF224 Float Ball Rektangulær Polyetylen 2 In | AD7CZD 4DMF5 PF2242"rektangulær71NOK
KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyethylene 4 In | AD7CZE 4DMF6 PF4444"Square185NOK
KERICK VALVE PF06 Float Ball Rund Polyetylen 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"Rund231NOK
KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Rund Polyetylen 8 In | AD7CZH 4DMF9 PF08-5168"Rund294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERICK VALVE PF45 Flytekule avlang polyetylen 4 tommer
78NOK / enhet