Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Rund Polyetylen 8 In | AD7CZH 4DMF9

KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Rund Polyetylen 8 In

På lager
Vare: AD7CZH Modell: PF08-516Kryssreferanse: 4DMF9
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingIntern
Flyte Dia.8"
FlytevektMindre enn 1 lb.
Materialepolyetylen
Maks. Væske Temp.100 Grader F
FormRund
gjengetSelv, 5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlyte Dia.FormPris
KERICK VALVE PF224 Float Ball Rektangulær Polyetylen 2 In | AD7CZD 4DMF5 PF2242"rektangulær71NOK
KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyethylene 4 In | AD7CZE 4DMF6 PF4444"Square182NOK
KERICK VALVE PF45 Float Ball Avlang Polyetylen 4 In | AD7CZF 4DMF7 PF454"Oblong71NOK
KERICK VALVE PF06 Float Ball Rund Polyetylen 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"Rund229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Rund Polyetylen 8 In
288NOK / enhet