Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERICK VALVE PF224 Float Ball Rektangulær Polyetylen 2 In | AD7CZD 4DMF5

KERICK VALVE PF224 Flytekule Rektangulær polyetylen 2 In

På lager
Vare: AD7CZD Modell: PF224Kryssreferanse: 4DMF5
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingIntern
Flyte Dia.2"
Flyte lengde4"
FlytevektMindre enn 1 lb.
Materialepolyetylen
Maks. Væske Temp.100 Grader F
Formrektangulær
gjenget1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481905000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytehøyde (2 ")
    • Flytebredde (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellFlyte Dia.FormPris
KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyethylene 4 In | AD7CZE 4DMF6 PF4444"Square185NOK
KERICK VALVE PF45 Float Ball Avlang Polyetylen 4 In | AD7CZF 4DMF7 PF454"Oblong78NOK
KERICK VALVE PF06 Float Ball Rund Polyetylen 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"Rund231NOK
KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Rund Polyetylen 8 In | AD7CZH 4DMF9 PF08-5168"Rund294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERICK VALVE PF224 Flytekule Rektangulær polyetylen 2 In
71NOK / enhet