Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyethylene 4 In | AD7CZE 4DMF6

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyethylene 4 In

På lager
Vare: AD7CZE Modell: PF444Kryssreferanse: 4DMF6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingIntern
Flyte Dia.4"
Flyte lengde4"
FlytevektMindre enn 1 lb.
Materialepolyetylen
Maks. Væske Temp.100 Grader F
FormSquare
gjenget1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481905000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytehøyde (4 ")
    • Flytebredde (4 ")

Produktvarianter

ProduktModellFlyte Dia.FormPris
KERICK VALVE PF224 Float Ball Rektangulær Polyetylen 2 In | AD7CZD 4DMF5 PF2242"rektangulær71NOK
KERICK VALVE PF45 Float Ball Avlang Polyetylen 4 In | AD7CZF 4DMF7 PF454"Oblong78NOK
KERICK VALVE PF06 Float Ball Rund Polyetylen 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"Rund231NOK
KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Rund Polyetylen 8 In | AD7CZH 4DMF9 PF08-5168"Rund294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyethylene 4 In
185NOK / enhet