APPROVED VENDOR Sikkerhetsring Hytrel


filtre
Tverrsnittsform: rektangulær , Durometer: 55 Shore D , Durometervurdering: Veldig vanskelig , Materiale: Hytrel , Temp. Område: -65 grader til 275 grader F
StilModellTykkelseFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeFARGEFor bruk med AS568A Dash No.Nominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Nominell breddePris (eks. mva)
A
2JAH7
0.045 "4.77 "0.105 "oransje2484.75 "5"1 / 8 "175NOK
A
2JAJ3
0.045 "6.02 "0.105 "oransje2586"6.25 "1 / 8 "263NOK
A
2JAH9
0.045 "5.27 "0.105 "oransje2525.25 "5.5 "1 / 8 "256NOK
A
2JAH8
0.045 "5.02 "0.105 "oransje2505"5.25 "1 / 8 "256NOK
A
2JAV1
0.045 "--Svart2505"5.25 "1 / 8 "584NOK
A
2JAJ1
0.045 "5.52 "0.105 "oransje2545.5 "5.75 "1 / 8 "232NOK
A
2JAJ2
0.045 "5.77 "0.105 "oransje2565.75 "6"1 / 8 "237NOK
A
2JAV2
0.065 "--Svart3261.625 "2"3 / 16 "422NOK
A
2JAJ6
0.065 "2.15 "0.164 "oransje3302.125 "2.5 "3 / 16 "324NOK
A
2JAV6
0.065 "--Svart3342.625 "3"3 / 16 "550NOK
A
2JAV3
0.065 "--Svart3292"2.375 "3 / 16 "429NOK
A
2JAJ8
0.065 "2.65 "0.164 "oransje3342.625 "3"3 / 16 "334NOK
A
2JAK9
0.065 "5.15 "0.164 "oransje3545.125 "5.5 "3 / 16 "269NOK
A
2JAK7
0.065 "4.65 "0.164 "oransje3504.625 "5"3 / 16 "232NOK
A
2JAK6
0.065 "4.4 "0.164 "oransje3484.375 "4.75 "3 / 16 "258NOK
A
2JAK5
0.065 "4.15 "0.164 "oransje3464.125 "4.5 "3 / 16 "275NOK
A
2JAK3
0.065 "3.65 "0.164 "oransje3423.625 "4"3 / 16 "201NOK
A
2JAJ9
0.065 "2.9 "0.164 "oransje3362.875 "3.25 "3 / 16 "408NOK
A
2JAJ5
0.065 "1.9 "0.164 "oransje3281.875 "2.25 "3 / 16 "298NOK
A
2JAJ7
0.065 "2.4 "0.164 "oransje3322.375 "2.75 "3 / 16 "315NOK
A
2JAV7
0.065 "--Svart3383.125 "3.5 "3 / 16 "649NOK
A
2JAV5
0.065 "--Svart3322.375 "2.75 "3 / 16 "515NOK
A
2JAK1
0.065 "3.15 "0.164 "oransje3383.125 "3.5 "3 / 16 "442NOK
A
2JAK2
0.065 "3.4 "0.164 "oransje3403.375 "3.75 "3 / 16 "219NOK
A
2JAK4
0.065 "3.9 "0.164 "oransje3443.875 "4.25 "3 / 16 "267NOK
A
2JAW1
0.065 "--Svart3504.625 "5"3 / 16 "318NOK
A
2JAJ4
0.065 "1.65 "0.164 "oransje3261.625 "2"3 / 16 "280NOK
A
2JAV4
0.065 "--Svart3302.125 "2.5 "3 / 16 "463NOK
A
2JAV8
0.065 "--Svart3423.625 "4"3 / 16 "290NOK
A
2JAV9
0.065 "--Svart3464.125 "4.5 "3 / 16 "285NOK
A
2JAK8
0.065 "4.9 "0.164 "oransje3524.875 "5.25 "3 / 16 "254NOK
A
2JAL2
0.099 "5.039 "0.219 "oransje4295"5.5 "1 / 4 "195NOK
A
2JAL4
0.099 "6.039 "0.219 "oransje4376"6.5 "1 / 4 "278NOK
A
2JAL5
0.099 "6.539 "0.219 "oransje4396.5 "7"1 / 4 "277NOK
A
2JAL3
0.099 "5.539 "0.219 "oransje4335.5 "6"1 / 4 "221NOK
A
2JAL1
0.099 "4.539 "0.219 "oransje4254.5 "5"1 / 4 "159NOK
A
2JAL7
0.099 "7.539 "0.219 "oransje4437.5 "8"1 / 4 "415NOK
A
2JAL6
0.099 "7.039 "0.219 "oransje4417"7.5 "1 / 4 "428NOK
A
2JAL8
0.099 "8.539 "0.219 "oransje4468.5 "9"1 / 4 "442NOK
A
2JAW2
0.1 "--Svart4254.5 "5"1 / 4 "544NOK
A
2JAW3
0.1 "--Svart4335.5 "6"1 / 4 "716NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?