Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2JAK1 Backup Ring Hytrel 338 - Pakke med 25 | AC2DUB

APPROVED VENDOR 2JAK1 Backup Ring Hytrel 338 - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AC2DUB Modell: 2JAK1
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBackup ring
Faktisk Inside Dia.3.15 "
Faktisk bredde0.164 "
FARGEoransje
Tverrsnittsformrektangulær
durometer55 Shore D
Durometer vurderingVeldig vanskelig
For bruk med AS568A Dash No.338
MaterialeHytrel
Nominell Inside Dia.3.125 "
Nominell utenfor dia.3.5 "
Nominell bredde3 / 16 "
Temp. Område-65 grader til 275 grader F
Tykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904510
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeFARGEFor bruk med AS568A Dash No.Nominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Nominell breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2JAH7 Backup Ring Hytrel 248 - Pakke med 10 | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "oransje2484.75 "5"1 / 8 "175NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAH8 Backup Ring Hytrel 250 - Pakke med 10 | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "oransje2505"5.25 "1 / 8 "256NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAH9 Backup Ring Hytrel 252 - Pakke med 10 | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "oransje2525.25 "5.5 "1 / 8 "256NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAJ1 Backup Ring Hytrel 254 - Pakke med 10 | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "oransje2545.5 "5.75 "1 / 8 "232NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAJ2 Backup Ring Hytrel 256 - Pakke med 10 | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "oransje2565.75 "6"1 / 8 "237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAJ3 Backup Ring Hytrel 258 - Pakke med 10 | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "oransje2586"6.25 "1 / 8 "263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAJ4 Backup Ring Hytrel 326 - Pakke med 25 | AC2DTV 2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "oransje3261.625 "2"3 / 16 "280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAK1 Backup Ring Hytrel 338 - pakke med 25 stk
442NOK / enhet