POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Benchtop Chill Mini lavtemperatur moderne designpumpe | AA4ARZ 12C361

POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Benchtop Chill Mini lavtemperatur moderne designpumpe

På lager
Vare: AA4ARZ Modell: LM61MX1LB10CKryssreferanse: 12C361

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkeplater
Nøyaktighet+/- 0.1 grader C
Forsterker AC12
KapasitetKjølekapasitet @ 20 grader C: 420
SamsvarCSA, CE
Strømningshastighet13.2 lpm
Total høyde17 "
Samlet bredde10 "
Power RatingPumpetype: Sentrifugal
Temp. StyreJA
Temp. Område-10 grader til 30 grader
Spenning (AC)120V / 60Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.82
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStrømningshastighetTotal høydeTemp. OmrådePris
POLYSCIENCE MM71GX1LB10C Benchtop Chill Mini Medium Temperatur Modern Design Pumpe | AA4ARW 12C358 MM71GX1LB10CKjølekapasitet @ 20 grader C: 4607.9 lpm17 "-5 grader til 50 grader57 364 NOK
POLYSCIENCE MM71MX1LB10C Benktopp Chill Mini Medium Temperatur Modern Design Pumpe | AA4ARX 12C359 MM71MX1LB10CKjølekapasitet @ 20 grader C: 43513.2 lpm17 "-5 grader til 50 grader63 545 NOK
POLYSCIENCE LM61GX1LB10C Benchtop Chill Mini lavtemperatur moderne designpumpe | AA4ARY 12C360 LM61GX1LB10CKjølekapasitet @ 20 grader C: 5607.9 lpm17 "-10 grader til 30 grader58 110 NOK
POLYSCIENCE LS51M11LB10C Benchtop Chill Modern Design Pump | AA4ATA 12C362 LS51M11LB10CKjølekapasitet @ 20 grader C: 116014.8 lpm19 "-20 grader til 40 grader70 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE LM61MX1LB10C Benchtop Chill Mini lavtemperatur moderne designpumpe
74 055 NOK / enhet