POLYSCIENCE Benchop Chill Modern Design Pump


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.1 grader C , ampere AC: 12 , Samsvar: CSA, CE , Total bredde: 10 " , Effektvurdering: Pumpetype: Sentrifugal , Temp. Kontroll: JA , Spenning (AC): 120V / 60Hz
StilModellKapasitetStrømningshastighetTotal høydeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
LM61MX1LB10C
Kjølekapasitet @ 20 grader C: 42013.2 lpm17 "-10 grader til 30 grader74 055 NOK
B
MM71MX1LB10C
Kjølekapasitet @ 20 grader C: 43513.2 lpm17 "-5 grader til 50 grader63 545 NOK
C
MM71GX1LB10C
Kjølekapasitet @ 20 grader C: 4607.9 lpm17 "-5 grader til 50 grader57 364 NOK
D
LM61GX1LB10C
Kjølekapasitet @ 20 grader C: 5607.9 lpm17 "-10 grader til 30 grader58 110 NOK
E
LS51M11LB10C
Kjølekapasitet @ 20 grader C: 116014.8 lpm19 "-20 grader til 40 grader70 577 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?