Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55026-TIN Bor/forsenk 6 Fl 82 grader 2 tommers lengde tinn | AG3TJD 33UU44

KEO 55026-TIN Bor/forsenk 6 Fl 82 grader 2 tommers lengde tinn

På lager
Vare: AG3TJD Modell: 55026-TINKryssreferanse: 33UU44
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1/2
FinishTiN belagt
Inkludert vinkel82
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Antall stykker1
Total lengde2
typen6-fløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishInkludert vinkelAntall fløyterTotal lengdetypenPris
KEO 53206-TIN Bor/forsenk 60 grader 2 tommer diameter tinn | AG3RGY 33UT59 53206-TIN2TiN belagt6013.75Enkeltfløyte4 050 NOK
KEO 53208 Bor/forsenk 82 grader 2 tommer Diameter Hss | AG3RGZ 33UT60 532082ubestrøket8213.25Enkeltfløyte3 476 NOK
KEO 53208-TIN Bor/forsenk 82 grader 2 tommer diameter tinn | AG3RHA 33UT61 53208-TIN2TiN belagt8213.25Enkeltfløyte3 850 NOK
KEO 53209 Bor/forsenk 90 grader 2 tommer Diameter Hss | AG3RHB 33UT62 532092ubestrøket9013.25Enkeltfløyte3 476 NOK
KEO 53209-TIN Bor/forsenk 90 grader 2 tommer diameter tinn | AG3RHC 33UT63 53209-TIN2TiN belagt9013.25Enkeltfløyte3 928 NOK
KEO 53106-TIN Bor/forsenk 60 grader 1 tomme diameter tinn | AG3TDQ 33UT33 53106-TIN1TiN belagt6012.75Enkeltfløyte882NOK
KEO 53108-TIN Bor/forsenk 82 grader 1 tomme diameter tinn | AG3TDR 33UT34 53108-TIN1TiN belagt8212.75Enkeltfløyte934NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55026-TIN Bor/forsenk 6 Fl 82 grader 2 tommers lengde tinn
299NOK / enhet