Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53515 Forsenking 0 fløyter 82 grader 1 tomme kobolt | AD7QBN 4FWA7

KEO 53515 Forsenking 0 fløyter 82 grader 1 tommer kobolt

På lager
Vare: AD7QBN Modell: 53515Kryssreferanse: 4FWA7
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
836NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1"
Skjærekapasitet19/64 til 59/64 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 53510 Forsenking 0 Fløyter 82 Grader 5/16 Kobolt | AD7QBH 4FWA2 535105 / 16 "3/32 til 9/32 "1.875 "1 / 4 "244NOK
KEO 53511 Forsenking 0 Fløyter 82 Grader 3/8 Kobolt | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 til 11/32 "1.875 "1 / 4 "267NOK
KEO 53512 Forsenking 0 Fløyter 82 Grader 1/2 Kobolt | AD7QBK 4FWA4 535121 / 2 "5/32 til 29/64 "2"5 / 16 "400NOK
KEO 53513 Forsenking 0 Fløyter 82 Grader 5/8 Kobolt | AD7QBL 4FWA5 535135 / 8 "11/64 til 37/64 "2.5 "3 / 8 "475NOK
KEO 53514 Forsenking 0 Fløyter 82 Grader 3/4 Kobolt | AD7QBM 4FWA6 535143 / 4 "13/64 til 45/64 "2.75 "3 / 8 "606NOK
KEO 53516 Forsenking 0 Fløyter 82 Grader 1 1/4 Kobolt | AD7QBP 4FWA8 535161-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53515 Forsenking 0 fløyter 82 grader 1 tommer kobolt
836NOK / enhet