Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2023-3 øyebolt, løft med skulder, stål, 3/8-16 gjenger | AD3HEB 3ZGX3

KEN FORGING K2023-3 øyebolt, løft med skulder, stål, 3/8-16 gjenger

På lager
Vare: AD3HEB Modell: K2023-3Kryssreferanse: 3ZGX3
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1-21 / 32 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde4.84 "til 5.22"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde3"
Skulder Dia.0.62 til 0.69 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2023-3 øyebolt, løft med skulder, stål, 3/8-16 gjenger
216NOK / enhet