Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K045TPDW Spakklemme, Cantilever Design, 4.5 tommers kjeveåpning | CD8YQQ

KANT-TWIST K045TPDW Spakklemme, Cantilever Design, 4.5 tommers kjeveåpning

På lager
Vare: CD8YQQ Modell: K045TPDW
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1700 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning4-1 / 2 "
Åpne bredde6-3 / 4 "
Total lengde8 1 / 4 "
Tykkelse1-7 / 8 "
Halsdybde2-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K045TPDW spakklemme med cantilever-design for å eliminere vridninger og forvrengninger
    • I stand til å holde og feste gjenstander tett ved å legge innovertrykk
    • Ideell for sliping, snekring, punktsveising, boring, tre og metallbearbeiding
    • Vevhåndtakdesign forbedrer gripeytelsen og gir en åpningsbredde på 4.5 tommer
    • 4:1 klemmeforhold og No-Mar runde flate puter for fin og myk finish
    • Kobberbelagte skruer, kjever og håndtak for antibakterielle egenskaper og utmerket ledningsevne
    • Har flytende kjever for å justere på ujevne overflater

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K010TPW No-Mar rund flat padspakklemme, 1-tommers kjeveåpning | CD8YNX K010TPW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K020TPW klemme, 2 tommers kjeveåpning, No-Mar runde flate puter, T-håndtak | CD8YPD K020TPW800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPDW Cantilever klemme, No-Mar runde flate puter, 2.5 tommers kjeveåpning | CD8YPR K025TPDW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "522NOK
KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever klemme, 3-tommers kjeveåpning | CD8YPV K030TPW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K045TPDW Spakklemme, Cantilever Design, 4.5 tommers kjeveåpning
763NOK / enhet