KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever klemme, 3-tommers kjeveåpning | CD8YPV

KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever klemme, 3 tommers kjeveåpning

Vare: CD8YPV Modell: K030TPW

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft1500 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 4 "x 3"
Maks. Kjeveåpning3"
Åpne bredde5"
Total lengde6 3 / 4 "
Tykkelse1-7 / 8 "
Halsdybde1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.83
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K030TPW vever utkragende klemme for å holde og feste gjenstander tett sammen gjennom påført innovertrykk
    • Ideell for sliping, snekring, punktsveising, boring, tre og metallbearbeiding
    • Weaver håndtaksdesign forbedrer gripeevnen og tillater kjeveåpningsbredde på 3 tommer
    • Cantilever-design eliminerer vridninger og forvrengninger av arbeidsstykker
    • Gir 4:1 klemmeforhold
    • Konfigurert med kobberbelagte skruer, kjever og håndtak for antibakterielle egenskaper og utmerket ledningsevne
    • Har flytende kjever for å justere på ujevne overflater
    • Har No-Mar-merkede runde flatputer for fin og myk finish

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K010TPW No-Mar rund flat padspakklemme, 1-tommers kjeveåpning | CD8YNX K010TPW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K020TPW klemme, 2 tommers kjeveåpning, No-Mar runde flate puter, T-håndtak | CD8YPD K020TPW800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPDW Cantilever klemme, No-Mar runde flate puter, 2.5 tommers kjeveåpning | CD8YPR K025TPDW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "522NOK
KANT-TWIST K045TPDW Spakklemme, Cantilever Design, 4.5 tommers kjeveåpning | CD8YQQ K045TPDW1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-7 / 8 "2-1 / 4 "763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever klemme, 3 tommers kjeveåpning