KANT-TWIST K020TPW klemme, 2 tommers kjeveåpning, No-Mar runde flate puter, T-håndtak | CD8YPD

KANT-TWIST K020TPW klemme, 2 tommers kjeveåpning, No-Mar runde flate puter, T-håndtak

Vare: CD8YPD Modell: K020TPW

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft800 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Kjeveåpning2"
Åpne bredde3-1 / 4 "
Total lengde4 1 / 2 "
Tykkelse1-3 / 8 "
Halsdybde1-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K020TPW klemme ideell for å sikre og holde gjenstander sammen gjennom påført innovertrykk
    • Leveres med kobberbelagte skruer, kjever og håndtak for antibakterielle egenskaper og utmerket ledningsevne
    • Vevhåndtak for utmerket gripeytelse og 2 tommers bred kjeveåpning
    • Med utkragdesign for å eliminere vendinger og forvrengninger i arbeidsemner
    • Konfigurert med gratis justerbare flytende kjever for ujevne overflater
    • Utstyrt med glatt, riflet og V-spor for å holde rundt lager

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K010TPW No-Mar rund flat padspakklemme, 1-tommers kjeveåpning | CD8YNX K010TPW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPDW Cantilever klemme, No-Mar runde flate puter, 2.5 tommers kjeveåpning | CD8YPR K025TPDW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "522NOK
KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever klemme, 3-tommers kjeveåpning | CD8YPV K030TPW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ
KANT-TWIST K045TPDW Spakklemme, Cantilever Design, 4.5 tommers kjeveåpning | CD8YQQ K045TPDW1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-7 / 8 "2-1 / 4 "763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K020TPW klemme, 2 tommers kjeveåpning, No-Mar runde flate puter, T-håndtak