K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Isolasjonsark Psa Bakside 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5

K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Isolasjonsark Psa Bakside 36 x 48 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AD9ZKW Modell: 6RSXG3X4048Kryssreferanse: 4VZR5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsark
Ca. "R" -verdi2
Ca. 'R' faktor2
FARGESvart
For bruk påKanaler, tanker og fartøy
Materialeelastomer
Arkstørrelse36 "x 48"
Temp. Område-297 til 220 grader F
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorTykkelsePris
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Isolasjonsark 36 x 48 x 1/2 In | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "361NOK
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Isolasjonsark 36 x 48 x 3/4 In | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "541NOK
K-FLEX USA 6RSX3X4100 Isolasjonsark 36 x 48 x 1 In | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"675NOK
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Isolasjonsark Psa Bakside 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Isolasjonsark Psa Bakside 36 x 48 x 1/2 tommer
777NOK / enhet