Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K-FLEX USA 6RSX3X4068 Isolasjonsark 36 x 48 x 3/4 In | AC8ZPW 3F415

K-FLEX USA 6RSX3X4068 isolasjonsark 36 x 48 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AC8ZPW Modell: 6RSX3X4068Kryssreferanse: 3F415
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsark
Ca. "R" -verdi3
Ca. 'R' faktor3
FARGESvart
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Materialeelastomer
Arkstørrelse36 "x 48"
Temp. Område-297 til 220 grader F
Tykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4985
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3921135000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorTykkelsePris
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Isolasjonsark 36 x 48 x 1/2 In | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "361NOK
K-FLEX USA 6RSX3X4100 Isolasjonsark 36 x 48 x 1 In | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"675NOK
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Isolasjonsark Psa Bakside 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "777NOK
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Isolasjonsark Psa Bakside 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 6RSX3X4068 isolasjonsark 36 x 48 x 3/4 tommer
541NOK / enhet