JUSTRITE 896081 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 tofolds selvlukkende dør, 60 gallon, rød | CD8CWQ

JUSTRITE 896081 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 tofolds selvlukkende dør, 60 gallon, rød

På lager
Vare: CD8CWQ Modell: 896081

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet60 gal.
FARGERød
Dør TypeGlidende selvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde34 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde30.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 169.2
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)96.52
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 896081 brannfarlig sikkerhetsskap brukes i laboratorier, produksjonsanlegg og bilverksteder for lagring av syrer, plantevernmidler, maling, blekk og andre farlige brannfarlige stoffer.

Egenskaper:

  • Justrite 896081 brannfarlig sikkerhetsskap har en 18-gauge tykk ståldobbelvegg med 38 mm isolerende luftrom for beskyttelse mot brann.
  • Den har et patentert U-Loc-håndtak utstyrt med en sylinderlås og en feilsikker lukkemekanisme, som sikrer pålitelig drift av låsesystemet ved hver operasjon uten feil.
  • Dette Sure-Grip EX-skapet har Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som gir høy synlighet under strømbrudd når det er opplyst med en lommelykt.
  • Den leveres med en manuell dør som kan åpnes opptil 140 grader og en selvlukkende dør som lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165 grader F under brannfare.
  • Dette skapet er utstyrt med doble ventiler med en flammesperre som muliggjør riktig ventilasjon og frigjøring av potensielt skadelige damper, og opprettholder et trygt arbeidsmiljø ved å forhindre oppbygging av brennbare eller farlige gasser.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lagringskapasiteten til dette Sure-Grip EX brannfarlige sikkerhetsskapet?

A. Dette sikkerhetsskapet med 2 hyller har en total lagringskapasitet på 60 gallons.

Sp. Er dette sikkerhetsskapet korrosjonsbestandig?

A. Den har en blyfri epoksy/polyester pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et passende Justrite 896081 brannfarlig sikkerhetsskap?

A.

  • Materiale
  • Kapasitet
  • Dimensjoner
  • Sikkerhets egenskaper.
  • sikkerhets~~POS=TRUNC

Sp. Hvordan vedlikeholde Justrite 896081 klassisk sikkerhetsskap?

A.

  • Utfør regelmessige inspeksjoner av skapet for å identifisere tegn på skade, for eksempel bulker, korrosjon eller utslitte komponenter.
  • Hold skapet rent ved å tørke av det med mildt vaskemiddel og vann.
  • Kontroller og skift ut eventuelle skadede eller utslitte pakninger for å sikre riktig inneslutning.
  • Sørg for at alle etiketter og merker på skapet er synlige og leselige.

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSikkerhetsskap søknadSikkerhetskap TypeSump KapasitetPris
JUSTRITE 893300 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm størrelse, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Gul21Brennbart skapstandard19L14 280 NOK
JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Rød21Brennbart skapSlimline5.15 gal.26 263 NOK
JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Hvit22Brennbart skapstandard5.15 gal.26 872 NOK
JUSTRITE 899021 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon, rød | AA6ADF 13M573 899021Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Rød22Brennbart skapstandard10.72 gal.39 691 NOK
JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbel brett, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Gul12Brennbart skapstandard-37 326 NOK
JUSTRITE 896020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brannfarlig væskesikkerhetsskap60 gal.Gul22Brennbart skapstandard-29 502 NOK
JUSTRITE 899000 Brannfarlig skap, manuell lukking, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Gul22Brennbart skapstandard-37 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 896081 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 tofolds selvlukkende dør, 60 gallon, rød
38 945 NOK / enhet