JUSTRITE 896005 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 60 gallon, hvit | AD8BKJ 4HTT2

JUSTRITE 896005 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 60 gallon, hvit

På lager
Vare: AD8BKJ Modell: 896005Kryssref: 4HTT2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Ekstra hylle1YNG4
Justerbare hyllerJa
Kapasitet60 gal.
FARGEHvit
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde34 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde30.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap Typestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 147.6
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

En av de viktigste årsakene til industribranner er feil oppbevaring og håndtering av brennbare væsker. Justrite Standard Sure-Grip? EX brannfarlig sikkerhetsskap med manuelle lukkede dører (modell 896005) er utformet for sikker oppbevaring av brennbare væsker. De ytre dimensjonene er 65 in H x 34 in B x 34 in D (1651 mm H x 864 mm B x 864 mm D). Disse hvite skapene kan lagre 60 gal (227 L) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Høyytelses, manuell-lukkende, selvlåsende dører (fail safe, 3-punkts rustfritt stål) åpnes til hele 180 grader og lukkes sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når de skyves igjen. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at dørene lukkes jevnt hver gang. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt.

Egenskaper:

  • Designet for sikker oppbevaring av kjemikalier og brennbare væsker
  • Utvendig mål på 65 in H x 34 in B x 34 in D (1651 mm H x 864 mm B x 864 mm D)
  • Lagringskapasitet på 60 gal (227 L) brennbare væsker
  • Brannsikker, lekkasjetestet design
  • Samsvarer med OSHA, NFPA 30 og NFPA 1
  • Branntestet og FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSikkerhetsskap søknadSikkerhetskap TypeSump KapasitetPris
JUSTRITE 893300 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm størrelse, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Gul21Brennbart skapstandard19L14 280 NOK
JUSTRITE 893301 Brannfarlig skap, manuell lukking, 1 hylle, 30 gallon, 35 tommers høyde, rød | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brannfarlig væskesikkerhetsskap30 gal.Rød21Brennbart skapSlimline5.15 gal.26 263 NOK
JUSTRITE 8945053 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 45 gallon, hvit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Hvit22Brennbart skapstandard5.15 gal.26 872 NOK
JUSTRITE 899021 Brannfarlig skap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon, rød | AA6ADF 13M573 899021Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Rød22Brennbart skapstandard10.72 gal.39 691 NOK
JUSTRITE 894580 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 1 selvlukkende dør med dobbel brett, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brannfarlig væskesikkerhetsskap45 gal.Gul12Brennbart skapstandard-37 326 NOK
JUSTRITE 896020 Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brannfarlig væskesikkerhetsskap60 gal.Gul22Brennbart skapstandard-29 502 NOK
JUSTRITE 899000 Brannfarlig skap, manuell lukking, 2 hyller, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Størrelse, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brannfarlig væskesikkerhetsskap90 gal.Gul22Brennbart skapstandard-37 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 896005 Brannfarlig sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 60 gallon, hvit
29 615 NOK / enhet