Få verdifull lagringsplass selv når gulvplassen er trang. Justrite Sure-Grip? EX Slimline sikkerhetsskap med 1 selvlukkende dør (modell 895421) er designet for sikker oppbevaring og segregering av brennbare væsker i laboratorie-, konstruksjons- eller ingeniørmiljøer der gulvplassen er begrenset. Den passer sammen med et 60- eller 90-gal (227- eller 341-L) skap, noe som gjør det enkelt å hjelpe til med å utvide oppbevaringen sammen med et eksisterende skapsystem. Skapets mindre fotavtrykk tillater plassering i laboratorier, FoU-rom, garasjer, maskinverksteder og mer. De ytre dimensjonene er 65 in H x 23.25 in B x 34 in D (1651 mm H x 591 mm B x 864 mm D). Disse røde skapene kan lagre 54 gal (204 L) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Den høyytelses, selvlukkende døren kan åpnes til 140 grader. En patentert, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til hylleplass. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at døren lukkes jevnt hver gang. Når de brukes riktig som designet, lukkes sikkerhetsskap med selvlukkende dører automatisk i tilfelle brann. De selvlukkende dørene, under spenning, holdes åpne ved å bruke smeltekoblinger. Under brannforhold, når omgivelsestemperaturen når 165 F (74 C), smelter leddene og sikkerhetsskapets selvlukkende dører lukkes automatisk. Det selvlåsende systemet kobles inn med tre kuler i rustfritt stål som er plassert øverst, nederst og i midten av døren. For erstatning av smeltekoblinger, bestill modell 29988. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt.
Egenskaper:
- For sikker oppbevaring av brennbare stoffer når gulvplassen er trang eller for å utvide oppbevaringen
- Utvendig mål på 65 in H x 23.25 in B x 34 in D (1651 mm H x 591 mm B x 864 mm D)
- Slank, kompakt design lagrer 54 gal (204 L) brennbare væsker
- Brannsikker, lekkasjetestet design
- Samsvarer med OSHA, NFPA 30, NFPA 1 og IFC
- Branntestet og FM godkjent