JUSTRITE 895405 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, hvit | CD8CVT

JUSTRITE 895405 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, hvit

På lager
Vare: CD8CVT Modell: 895405

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet54 gal.
FARGEHvit
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde23.25 "
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Få verdifull lagringsplass selv når gulvplassen er trang. Justrite Sure-Grip? EX Slimline sikkerhetsskap med 1 manuell lukket dør (modell 895405) er designet for sikker lagring og segregering av brennbare væsker i laboratorie-, konstruksjons- eller ingeniørmiljøer der gulvplassen er begrenset. Den passer sammen med et 60- eller 90-gal (227- eller 341-L) skap, noe som gjør det enkelt å hjelpe til med å utvide oppbevaringen sammen med et eksisterende skapsystem. Skapets mindre fotavtrykk tillater plassering i laboratorier, FoU-rom, garasjer, maskinverksteder og mer. De ytre dimensjonene er 65 in H x 23.25 in B x 34 in D (1651 mm H x 591 mm B x 864 mm D). Disse hvite skapene kan lagre 54 gal (204 L) brennbare væsker. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke naglet, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Den høyytelses, manuell-lukkende, selvlåsende enkeltdøren (feilsikker, 3-punkts rustfritt stål) åpnes til hele 180 grader og lukkes sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når den skyves igjen. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at døren lukkes jevnt hver gang. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Trespråklig farevarsel? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt.

Egenskaper:

  • For sikker oppbevaring av brennbare stoffer når gulvplassen er trang eller for å utvide oppbevaringen
  • Utvendig mål på 65 in H x 23.25 in B x 34 in D (1651 mm H x 591 mm B x 864 mm D)
  • Slank, kompakt design lagrer 54 gal (204 L) brennbare væsker
  • Brannsikker, lekkasjetestet design
  • Samsvarer med OSHA, NFPA 30 og NFPA 1
  • Branntestet og FM godkjent

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE 895401 Brannfarlig skap, 54 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, rød | AA6ACT 13M561 895401RødHåndbok39 317 NOK
JUSTRITE 895400 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, gul | CD8CVP 8954001 895400GulHåndbok25 444 NOK
JUSTRITE 895403 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, grå | CD8CVR 895403GråHåndbok28 560 NOK
JUSTRITE 895420 Slimline sikkerhetsskap, selvlukkende, 3 hyller, 54 gallon, 1651 x 591 x 864 mm størrelse, gul | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420GulSelvlukkende31 156 NOK
JUSTRITE 895421 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukking, 54 gallon, rød | CD8CVX 895421RødSelvlukkende35 050 NOK
JUSTRITE 895423 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 54 gallon, grå | CD8CVZ 895423GråSelvlukkende32 454 NOK
JUSTRITE 895425 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 54 gallon, hvit | CD8CWA 895425HvitSelvlukkende32 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 895405 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, hvit
28 560 NOK / enhet