JUSTRITE 895401 Brannfarlig skap, 54 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, rød | AA6ACT 13M561

JUSTRITE 895401 Brannfarlig skap, 54 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, rød

På lager
Vare: AA6ACT Modell: 895401Kryssreferanse: 13M561

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet54 gal.
FARGERød
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde23.25 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller3
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeSlimline
Sump Kapasitet5.4 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 895401 brannfarlig sikkerhetsskap brukes i ulike bransjer, som for eksempel produksjon, bilindustri og kjemikalier for å trygt lagre og håndtere brennbare væsker og kjemikalier, for å sikre overholdelse av sikkerhetsforskrifter og redusere risikoen for brann og ulykker. Den er ideell for sikker oppbevaring av løsemidler og brennbare væsker på benkeplater.

Egenskaper:

  • Den har en 18-gauge tykk ståldobbelvegg med 1.5-tommers isolerende luftrom for brannmotstand.
  • Dette sikkerhetsskapet har helsveiset, ikke naglet konstruksjon som holder enhetens firkantethet for forlenget levetid og økt beskyttelse.
  • Den er utstyrt med en selvlukkende dør som åpnes til hele 180 grader for forbedret drift.
  • Dette sikkerhetsskapet har videre en patentert skjult selvlukkende mekanisme for hindringsfri tilgang til hylleplass.
  • Den har et kontinuerlig pianohengsel for å sikre jevn lukking av dører.
  • Dette sikkerhetsskapet kommer med et U-Loc-håndtak for å sikre automatisk rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen.
  • Den er utstyrt med sylinderlås og nøkkelsett for forbedret ytelse.
  • Dette sikkerhetsskapet kommer med Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter der det står BRANNLIG ? HOLD BRANN BORTE, som er synlige under brannforhold eller under strømbrudd ved bruk av en lommelykt.
  • Den er integrert med en SpillSlope-hylle i galvanisert stål designet for å lede søl til baksiden og bunnen inn i en 2-tommers lekkasjetestet kum for å oppfylle EPA-kravene.
  • Dette skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter og en innebygd jordingskontakt.
  • Den har blyfri epoksy / polyester pulverlakk finish for økt kjemisk og korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette brennbare skapet?

A.

  • Fjern alt innhold fra skapet, og sørg for at det er tomt før rengjøring.
  • Ta på egnet personlig verneutstyr, som hansker og vernebriller.
  • Tørk bort søl eller rusk med en ren klut eller papirhåndkle.
  • Fortynn et mildt rengjøringsmiddel eller anbefalt rengjøringsløsning i varmt vann.
  • Skrubb forsiktig de indre overflatene med en svamp eller klut.
  • Skyll de indre overflatene grundig med rent vann for å fjerne eventuelle rester.
  • Tørk skapet grundig med en ren klut eller la det lufttørke helt.
  • Inspiser skapet regelmessig for tegn på skade, som bulker, rust eller løse deler.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et sikkerhetsskap?

A.

  • Se etter skap med riktig isolasjon og brannsikre funksjoner for å beskytte mot brannfare.
  • Vurder lagringskapasiteten til skapet basert på mengden av farlige materialer du trenger å lagre.
  • Sørg for at sikkerhetsskapet oppfyller relevante sikkerhetsstandarder og forskrifter.
  • Vurder behovet for ventilasjonsfunksjoner i skapet for å forhindre oppbygging av farlige røyk eller damper.
  • Vurder skap med sikre låsemekanismer for å hindre uautorisert tilgang til farlige materialer.
  • Se etter justerbare hyller eller rom for organisert oppbevaring og enkel tilgang.
  • Velg skap med tydelig merking og sikkerhetsskilt for riktig identifikasjon av farlige materialer.
  • Vurder enkel rengjøring og vedlikehold, inkludert flyttbare hyller eller lett å rengjøre overflater.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE 895400 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, gul | CD8CVP 8954001 895400GulHåndbok25 444 NOK
JUSTRITE 895403 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, grå | CD8CVR 895403GråHåndbok28 560 NOK
JUSTRITE 895405 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, 54 gallon, hvit | CD8CVT 895405HvitHåndbok28 560 NOK
JUSTRITE 895420 Slimline sikkerhetsskap, selvlukkende, 3 hyller, 54 gallon, 1651 x 591 x 864 mm størrelse, gul | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420GulSelvlukkende31 156 NOK
JUSTRITE 895421 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukking, 54 gallon, rød | CD8CVX 895421RødSelvlukkende35 050 NOK
JUSTRITE 895423 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 54 gallon, grå | CD8CVZ 895423GråSelvlukkende32 454 NOK
JUSTRITE 895425 Brannfarlig sikkerhetsskap, 3 hyller, 1 dør, selvlukkende, 54 gallon, hvit | CD8CWA 895425HvitSelvlukkende32 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 895401 Brannfarlig skap, 54 gallon, 3 hyller, 1 dør, manuell lukking, rød
39 317 NOK / enhet