JUSTRITE 890420 Brannfarlig sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, gul | CD8CPT JCB8904201, 8904201

JUSTRITE 890420 Brannfarlig sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, gul

På lager
Vare: CD8CPT Modell: 890420Kryssref.: JCB8904201, 8904201

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet4 gal.
FARGEGul
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde17 "
Utvendig høyde22 "
Utvendig bredde17 "
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeInnfelt trekkhåndtak
Innendørs / utendørsinnendørs
Innvendig dybde13.8 "
Innvendig høyde18.5 "
Innvendig bredde13.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
Pallemengde12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

Justrite 890420 brannfarlig sikkerhetsskap brukes i ulike bransjer, som produksjon, bilindustri og kjemikalier, for å trygt oppbevare og håndtere brennbare væsker og kjemikalier, for å sikre overholdelse av sikkerhetsforskrifter og redusere risikoen for brann og ulykker. Dette sikkerhetsskapet er ideelt for sikker oppbevaring av løsemidler og brennbare væsker på benkeplater.

Egenskaper:

  • Den har en 18-gauge tykk ståldobbelvegg med 1.5-tommers isolerende luftrom for brannmotstand.
  • Dette sikkerhetsskapet kommer med en helsveiset, ikke naglet konstruksjon som holder enhetens firkantethet for forlenget levetid og økt beskyttelse.
  • Den er utstyrt med en selvlukkende dør som åpnes til hele 180 grader for forbedret drift.
  • Dette sikkerhetsskapet har videre en patentert skjult selvlukkende mekanisme for hindringsfri tilgang til hylleplass.
  • Den har et kontinuerlig pianohengsel for å sikre jevn lukking av dører.
  • Dette sikkerhetsskapet kommer med et U-Loc-håndtak for å sikre automatisk rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen.
  • Den er utstyrt med sylinderlås og nøkkelsett for forbedret ytelse.
  • Dette sikkerhetsskapet kommer med Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter der det står BRANNLIG ? HOLD BRANN BORTE, som er synlige under brannforhold eller under strømbrudd ved bruk av en lommelykt.
  • Den er integrert med en SpillSlope-hylle i galvanisert stål designet for å lede søl til baksiden og bunnen inn i en 2-tommers lekkasjetestet kum for å oppfylle EPA-kravene.
  • Dette skapet har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter og en innebygd jordingskontakt.
  • Den har en blyfri epoksy / polyester pulverlakk finish for økt kjemisk og korrosjonsbestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite 25998 Erstatningsnøkkel: Denne erstatningsnøkkelen brukes i sikringsskapets padlehåndtak og leveres i sett med 2 stk for lås nr. CH545.
  • Justrite 29935 Hylle: Denne hyllen er designet for skap for farlig materiale eller etsende oppbevaringsskap. Den har galvanisert stålkonstruksjon med en vektkapasitet på opptil 159 kg og kan justeres i trinn på 76 mm. I tillegg kan polyetylenbrett monteres over stålhyllene for ekstra korrosjonsbeskyttelse mot lekkasjer ved lagring av etsende væsker.
  • Justrite Erstatningssikringskoblinger: Disse sikringslenkene er utstyrt med et selvlukkende skap som sikrer sikkerhet ved å bruke en smeltbar koblingsmekanisme. Hvis dørene utilsiktet blir stående åpne, vil disse smeltbare leddene smelte ved 165 grader F (74 grader C) under brannforhold, og lukke dørene automatisk for å beskytte innholdet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette sikkerhetsskapet?

A.

  • Fjern alt innhold fra skapet, og sørg for at det er tomt før rengjøring.
  • Ta på egnet personlig verneutstyr, som hansker og vernebriller.
  • Tørk bort søl eller rusk med en ren klut eller papirhåndkle.
  • Fortynn et mildt rengjøringsmiddel eller anbefalt rengjøringsløsning i varmt vann.
  • Skrubb forsiktig de indre overflatene med en svamp eller klut.
  • Skyll de indre overflatene grundig med rent vann for å fjerne eventuelle rester.
  • Tørk skapet grundig med en ren klut eller la det lufttørke helt.
  • Inspiser skapet regelmessig for tegn på skade, som bulker, rust eller løse deler.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et sikkerhetsskap?

A.

  • Se etter skap med riktig isolasjon og brannsikre funksjoner for å beskytte mot brannfare.
  • Vurder lagringskapasiteten til skapet basert på mengden av farlige materialer du trenger å lagre.
  • Sørg for at sikkerhetsskapet oppfyller relevante sikkerhetsstandarder og forskrifter.
  • Vurder behovet for ventilasjonsfunksjoner i skapet for å forhindre oppbygging av farlige røyk eller damper.
  • Vurder skap med sikre låsemekanismer for å hindre uautorisert tilgang til farlige materialer.
  • Se etter justerbare hyller eller rom for organisert oppbevaring og enkel tilgang.
  • Velg skap med tydelig merking og sikkerhetsskilt for riktig identifikasjon av farlige materialer.
  • Vurder enkel rengjøring og vedlikehold, inkludert flyttbare hyller eller lett å rengjøre overflater.

Q. Hva er betydningen av Sure-Grip EX benkeplaten?

A. Sure-Grip EX benkeplate er en betydelig løsning for lagring av farlig materiale, og tilbyr sikker lagring, enkel tilgjengelighet og kjemisk motstandsdyktighet. Den er kompatibel med et bredt spekter av farlige stoffer og sikrer overholdelse av sikkerhetsforskrifter. Konstruert av kjemikaliebestandige materialer, gir den holdbarhet og hindrer søl i å spre seg. Med sin kompakte design og sikre oppbevaring bidrar Sure-Grip EX benkeplate til et tryggere arbeidsmiljø og effektiv arbeidsflyt for håndtering av farlige materialer.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE 890400 Brannfarlig sikkerhetsskap, Manuell Lukk, 15L Kapasitet, 559 x 432 x 432 mm Størrelse, Gul | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400GulHåndbok10 945 NOK
JUSTRITE 890405 Brannfarlig sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukket, hvit | AD8BLB 4HTU9 890405HvitHåndbok12 166 NOK
JUSTRITE 890401 Brannfarlig sikkerhetsskap, benkeplate, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 4 gallon, rød | CD8CPN 8904011 890401RødHåndbok7 434 NOK
JUSTRITE 890403 Brannfarlig sikkerhetsskap Benkeplate 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, grå | CD8 HLR 890403GråHåndbok9 191 NOK
JUSTRITE 890421 Brannfarlig sikkerhetsskap benkeplate, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, rød | CD8CPV 890421RødSelvlukkende10 567 NOK
JUSTRITE 890423 Brannfarlig sikkerhetsskap, benkeplate, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, grå | CD8CPY 890423GråSelvlukkende10 567 NOK
JUSTRITE 890425 Brannfarlig sikkerhetsskap benkeplate, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, hvit | CD8CPZ 890425HvitSelvlukkende10 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 890420 Brannfarlig sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, gul
8 079 NOK / enhet