HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C2WHITR Straight Receptacle, 15A, 125V, 2P - 3W, White | CE6QWZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C2WHITR rett kontakt, 15A, 125V, 2P - 3W, hvit

Vare: CE6QWZ Modell: HBL5262C2WHITR
391NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262C2WHITR rett kontakt, 15A, 125V, 2P - 3W, hvit
391NOK / enhet