Justrite 890400 brannfarlig sikkerhetsskap (4 gal kapasitet) brukes på hoteller, fornøyelsesparker, filmsett og produksjonsanlegg for sikker lagring og transport av rengjøringsmidler, kjemikalier og brennbart drivstoff.
Egenskaper:
- Justrite 890400 brannfarlig sikkerhetsskap er et mini brennbart skap med et innfelt U-Loc-håndtak som leveres med 2 nøkler og aksepterer en valgfri hengelås for ekstra sikkerhet.
- Den har Haz-Alert reflekterende advarselsetiketter som er godt synlige under strømbrudd (når den er opplyst med en lommelykt) eller brann for å sikre sikkerheten.
- Justrite 890400 brannfarlig sikkerhetsskap leveres med manuell-lukkende, selvlåsende dører som åpner opp til 180 grader og lukker sikkert for optimal beskyttelse.
- Den er utstyrt med en justerbar hylle og 3 strikksnorer for å holde innholdet på plass under transport.
- Justrite 890400 brannfarlig sikkerhetsskap har SpillSlope galvaniserte stålhyller som leder søl til bunnen og baksiden av en lekkasjesikker, 2-tommers bunnkum.
- Den har en 18-gauge-tykk, dobbelvegget, sveiset stålkonstruksjon med 1-1/2 tommers isolerende luftrom for å sikre brannmotstand.
- Justrite 890400 brannfarlig sikkerhet Sure-Grip EX kabinett har en feilsikker lukkemekanisme, som sikrer at trepunkts kulelåsesystemet i rustfritt stål fungerer effektivt.
- Den inkluderer en jordingskontakt, 4 justerbare selvnivellerende føtter og en trespråklig advarselsetikett.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite 29935 Hylle: Denne hyllen er designet for å forbedre lagringsmulighetene til merkets 890400 benkeplate sikkerhetsskap, og gir en ekstra 2-tommers plass for organisert plassering av brennbare væsker og kjemikalier.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Justrite 890400 brannfarlig sikkerhetsskap kjemikaliebestandig?
A. Justrite 890400 mini brannfarlig sikkerhetsskap (4 gal) leveres med blyfri epoksy- eller polyesterpulverlakkert finish for høy kjemisk motstandsdyktighet.
Sp. Hvordan lukker Justrite 890400 benkeskap sikkerhetsskap?
A. Merkets 890400 benkeskap sikkerhetsskap har en manuell lukkemekanisme. Dette betyr at skapets dør lukkes manuelt og låses av brukeren. Den har ikke en automatisk lukke- eller selvlukkende mekanisme.
Q. Kan Justrite 890400 benkeskap sikkerhetsskap låses?
A. Ja, merkets 890400 benkeskap sikkerhetsskap kan vanligvis låses for å begrense tilgangen til lagrede brennbare væsker eller kjemikalier. Den har en innebygd låsemekanisme for å feste en hengelås eller andre låseenheter, øker sikkerheten og forhindrer uautorisert tilgang.