JUSTRITE 890405 Brannfarlig sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukket, hvit | AD8BLB 4HTU9

JUSTRITE 890405 Brannfarlig sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, hvit

På lager
Vare: AD8BLB Modell: 890405Kryssreferanse: 4HTU9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannfarlig væskesikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet4 gal.
FARGEHvit
Dør TypeHåndbok
MiljøvernNEPA 30
Utvendig dybde17 "
Utvendig høyde22 "
Utvendig bredde17 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde13.8 "
Innvendig høyde18.5 "
Innvendig bredde13.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører1
Antall hyller1
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeBenk topp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite Sure-Grip? EX Benkeplate sikkerhetsskap med manuell lukket dør (modell 890405) er for sikker og kodekompatibel lagring av løsemidler og brennbare væsker, som aerosoler, rengjøringsmidler og avfettingsmidler, på benkeplater og arbeidsbenker. Designet for å øke tilgjengeligheten uten å gå på akkord med sikkerheten, er dette hvite skapet ideelt for vedlikeholdsgarasjer med begrenset gulvplass. Den er tilgjengelig i en bærbar størrelse med utvendige mål på 22 in H x 17 in B x 17 in D (559 mm H x 432 mm B x 432 mm D). Modell 890401 kan lagre 4 gal (15 L) brennbare væsker. Den sitter enkelt på benkeplater og kan også monteres på veggen med en valgfri vegghenger. Denne modellen er konstruert med en solid 18-gauge (1 mm) tykk dobbeltvegg av stål, med 1.5 tommer (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Den helsveisede, ikke klinkede, konstruksjonen holder enhetens kvadratiske forlengelse for lengre levetid og gir større beskyttelse i brann siden luftspaltene reduseres. Den høyytelses, manuell-lukkende, selvlåsende døren (feilsikker, 3-punkts rustfritt stål) åpnes til hele 180 grader og lukkes sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold når den skyves igjen. Kontinuerlige pianohengsler sikrer at døren lukkes jevnt hver gang. For ekstra sikkerhet kommer hvert skap med en innovativ U-Loc? håndtak som ikke krever manuell rotasjon for å koble inn den obligatoriske låsen. Skapene inkluderer sylinderlås og nøkkelsett, eller du kan velge å bruke din egen hengelås. Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter med teksten "BRANNFARLIG - HOLD BRANN BORTE" er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt.

Egenskaper:

  • Ideell for sikker oppbevaring av løsemidler og brennbare væsker på benkeplater
  • Utvendig mål på 22 in H x 17 in B x 17 in D (559 mm H x 432 mm B x 432 mm D)
  • Lagringskapasitet på 4 gal (15 L) brennbare væsker
  • Bærbar størrelse for bruk på arbeidsbenker og andre begrensede rom for tilgang til ofte brukte kjemikalier
  • Brannsikker, lekkasjetestet design
  • Samsvarer med OSHA, NFPA 30 og NFPA 1

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDør TypePris
JUSTRITE 890400 Brannfarlig sikkerhetsskap, Manuell Lukk, 15L Kapasitet, 559 x 432 x 432 mm Størrelse, Gul | AB4LDN JCB8904001, 8904001 890400GulHåndbok10 945 NOK
JUSTRITE 890401 Brannfarlig sikkerhetsskap, benkeplate, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, 4 gallon, rød | CD8CPN 8904011 890401RødHåndbok7 434 NOK
JUSTRITE 890403 Brannfarlig sikkerhetsskap Benkeplate 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, grå | CD8 HLR 890403GråHåndbok9 191 NOK
JUSTRITE 890420 Brannfarlig sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, gul | CD8CPT JCB8904201, 8904201 890420GulSelvlukkende8 079 NOK
JUSTRITE 890421 Brannfarlig sikkerhetsskap benkeplate, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, rød | CD8CPV 890421RødSelvlukkende10 567 NOK
JUSTRITE 890423 Brannfarlig sikkerhetsskap, benkeplate, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, grå | CD8CPY 890423GråSelvlukkende10 567 NOK
JUSTRITE 890425 Brannfarlig sikkerhetsskap benkeplate, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, hvit | CD8CPZ 890425HvitSelvlukkende10 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 890405 Brannfarlig sikkerhetsskap, 4 gallon, 1 hylle, 1 dør, manuell lukking, hvit
12 166 NOK / enhet