LEESON 140521.00 C213T17FK7C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RZB C213T17FK7C

LEESON 140521.00 C213T17FK7C generell motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2RZB Modell: 140521.00Kryssreferanse: C213T17FK7C

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering210-003.01
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213TC
Forsterker med full belastning22.4-21.6 / 10.8
HP7.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.6
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor72 / 62
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1 3 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G140183.00
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081298.02
    • Svikling: T9495
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 26-25.2 / 12.6
    • Eff 100%: 91.7 / 89.5

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorPris
LEESON 102697.00 C4T17FK5B generell motor 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFY7:035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor for generell bruk | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFY-B695 567 NOK
LEESON 102922.00 C4T17FK11A generell motor | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFY-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G generell motor | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B658 570 NOK
LEESON 114624.00 C6T17FK58D generell motor 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.67 113 NOK
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 7811 705 NOK
LEESON 119418.00 C6T34FK133A generell motor | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B8613 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140521.00 C213T17FK7C generell motor 50-60 Hertz