Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 1886-0400 Digital vinkelfinner Mag Vgroove 1 hetteglass | AF7LHU 21XK38

JOHNSON 1886-0400 Digital Angle Finder Mag Vgroove 1 hetteglass

På lager
Vare: AF7LHU Modell: 1886-0400Kryssreferanse: 21XK38
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
2 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital vinkelfinner
Nøyaktighet0.1 Degrees
ViseLCD
Housing MaterialAluminum
MagnettypeSjelden jord
Måleområde0 Grader til 180 Grader
Antall hetteglass1
Antall magneter2
Antall hetteglass0
Strømkilde3V litiumbatteri
Størrelse2"
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode9031808080

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetHousing MaterialStørrelsePris
JOHNSON 1886-0100 Digital vinkelfinner magnetisk 2 knapper | AB6LJB 21XK29 1886-01000.1 DegreesAluminum2"859NOK
JOHNSON 1886-0200 Digital vinkelfinner magnetisk 3 knapper | AB6LJD 21XK36 1886-02000.1 DegreesAluminum2"1 699 NOK
JOHNSON 1886-0300 Digital vinkelfinner Magnetisk V-spor | AF7LHT 21XK37 1886-03000.1 DegreesAluminum2"2 009 NOK
JOHNSON 1750-1200 Digital vinkelfinner 12 tommers aluminium | AF7LHV 21XK39 1750-1200+/- 0.15 graderAluminum2 "x 12"964NOK
JOHNSON 1750-1000 Digital vinkelfinner 10 tommers aluminium | AF7LHW 21XK40 1750-1000+/- 0.15 graderAluminum2 "x 10"851NOK
JOHNSON 1886-0000 Digital vinkelfinner magnetisk 2-knapp | AF7LJE 21XK30 1886-00000.1 grader @ 0 grader og 90 grader; alle andre vinkler 0.2 graderAluminum2"712NOK
JOHNSON 1888-0700 Digital vinkelfinner rustfritt stål 7 tommers lengde | AF7LJF 21XK31 1888-07000.1 DegreesRustfritt stål7 "x 1-3 / 8"619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 1886-0400 Digital Angle Finder Mag Vgroove 1 hetteglass
2 106 NOK / enhet