DAYTON 3ACC4 pumpe rustfritt stål 1/3 Hk 115/230v 9.4/4.7 ampere | AC8HBH

DAYTON 3ACC4 pumpe rustfritt stål 1/3 hk 115/230v 9.4/4.7 ampere

På lager
Vare: AC8HBH Modell: 3ACC4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps9.4/4.7
GPM for vann @ 10 ft av Head7.1
GPM for vann @ 20 ft av Head6.7
GPM for vann @ 30 ft av Head6.1
GPM for vann @ 40 ft av Head5.8
GPM for vann @ 60 ft av Head3.8
Høyde12 "
Housing Material304 rustfritt stål
HP1/3
PumpehjulsmaterialeNitril
Inlet / Outlet1/2 NPT x 3/4 GHT
Lengde11 45 / 64 "
Maks. Hode76 ft
Maks. Press32.9 PSI
Maks. SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Viskositet5000 SSU
Motor TypeODP
Prime i Feet10 fot og 15 fot med fotventil og pumper oversvømmet
RPM1725
ForsegleNitrilleppe
SelvansugendeJa
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft10 ft
Temp. Område0-180 F
typenFleksibelt løpehjul
Spenning115/230
Bredde6 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • NEMA motorramme (56YZ)
    • Karakteristikk: Positiv fortrengningspumpevirkning uten metall-til-metall-kontakt.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. HodeMaks. PressGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris
DAYTON 3ACC5 Pumpe Rustfritt Stål 1/2 Hk 115/230v 11.2/5.6 Amp | AC8HBJ 3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 ft34.6 PSI10.59.68.624 437 NOK
DAYTON 3ACC6 Pumpe Rustfritt Stål 3/4 Hk 115/230v 14.0/7.0 Ampere | AC8HBK 3ACC613 "14.0/7.020.680 ft34.6 PSI19.517.816.527 241 NOK
DAYTON 3ACC7 pumpe rustfritt stål 1 Hk 115/230v 14.4/7.2 ampere | AC8HBL 3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 ft36.7 PSI24221732 719 NOK
DAYTON 3ACC8 Pumpe rustfritt stål 1 1/2 Hk 115/230v 18.6/9.3 ampere | AC8HBM 3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 ft39.8 PSI26221939 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACC4 pumpe rustfritt stål 1/3 hk 115/230v 9.4/4.7 ampere
21 565 NOK / enhet