DAYTON Fleksible pumpehjulspumper, rustfritt stål


filtre
Høyde: 12 " , Husmateriale: 304 rustfritt stål , Impellermateriale: Nitril , Maks. Viskositet: 5000 SSU , Motortype: ODP , RPM: 1725 , Tetning: Nitrilleppe , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Sugeløft: 10 ft , Temp. Område: 0-180 F , Type: Fleksibelt løpehjul , Spenning: 115/230 , Bredde: 6 45 / 64 "
StilModellLengdeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. HodeMaks. PressGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
A
3ACC4
11 45 / 64 "9.4/4.77.176 ft32.9 PSI6.76.15.821 565 NOK
B
3ACC5
12 19 / 64 "11.2/5.611.980 ft34.6 PSI10.59.68.624 437 NOK
C
3ACC7
13 19 / 64 "14.4/7.22585 ft36.7 PSI24221732 719 NOK
D
3ACC6
13 "14.0/7.020.680 ft34.6 PSI19.517.816.527 241 NOK
E
3ACC8
14 7 / 64 "18.6/9.32892 ft39.8 PSI26221939 614 NOK

Fleksible pumpehjulspumper, rustfritt stål

Dayton fleksible impellerpumper brukes til å overføre viskøse, skummende, etsende og slurry-væsker i industri- og landbruksapplikasjoner. Disse pumpene har et nitrilhjul for motstand mot oljer og farlige kjemikalier, og et åpent, dryppsikkert motorhus for kjøling av motorviklingen. De tilbyr viskositet opptil 5000 SSU mens de kjører med en maksimal hastighet på 1725 rpm, og er tilgjengelige i 1/3, 1/2, 3/4, 1 og 1.5 hk varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?