Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER F261MFH-V01C Strømningsbryter | AH4VBL 35LZ16

JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Strømbryter

På lager
Vare: AH4VBL Modell: F261MFH-V01CKryssreferanse: 35LZ16
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
5 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Body MaterialPlast med padle i rustfritt stål
SamsvarUL, CE, RCM-kompatibel
Tilkoblingsstørrelse3/4 FNPT x 3/4 FNPT
Kontaktvurdering16A @ 120 VAC - Full last
Strømningshastighet0.6 gpm til 17 gpm
Maks. Omgivelsestemp.140
Maks. Flyt GPM17
Maks. Væsketemp.250
Maks. HP1
Maks. Press290
Min. Omgivelsestemp.-40
Min. Strømningshastighet0.6
Min. Væsketemp.-20
BryterkapslingNEMA 4
Bytt TypeSPDT
typenLav flyt
Spenning24V-230V
Fuktede materialerViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModelltypenTilkoblingsstørrelseKontaktvurderingSpenningStrømningshastighetMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. HPPris
JOHNSON KONTROLLER F261KEH-V01C Strømningsbryter | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CLav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261KFH-V01C Flow Switch | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 721 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261KFH-V02C Strømningsbryter | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 850 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261MEH-V01C Strømningsbryter | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CLav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 201 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261KAH-V01C Strømningsbryter, Type 3R-kapsling, 1, 2, 3 og 6 tommers SS-padler, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CStandard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm140 Degrees250 Degrees13 496 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261MAL-V01C Flow Switch, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 og 6 tommers SS-årer, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CStandard flyt1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm til 760 gpm140 grader F250 grader F1 hk5 265 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261MAH-V01C Strømningsbryter, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 og 6 tommers SS-padler, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CStandard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm14025014 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Strømbryter
5 751 NOK / enhet