Johnson Controls F261MAL-V01C strømningsbryter er designet for å overvåke væskestrømmen, og sikre optimal systemytelse og sikkerhet. Denne bryteren brukes i rørledninger, pumper og kjølesystemer for å oppdage lave eller for høye strømningshastigheter, og forhindre skade på utstyr, overoppheting eller ineffektivitet.
Egenskaper:
- Johnson Controls F261MAL-V01C strømningsbryter har strømningshastigheter fra 2.5 til 760 GPM.
- Den har plasthus med padle i rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og holdbarhet.
- Denne F261MAL-V01C strømningsbryteren er utstyrt med 2 Viton-tetninger for å forhindre lekkasje.
- Den kan brukes ved væsketemperaturer fra -20 til 250 grader F og ved trykk opp til 290 psi.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er tilkoblingsstørrelsen til denne F261MAL-V01C strømningsbryteren?
A. F261MAL-V01C har en 1-tommers MNPT-tilkoblingsstørrelse.
Sp. Hvilket vedlikehold kreves for denne F261MAL-V01C strømningsbryteren?
A. Regelmessig inspeksjon, rengjøring og testing anbefales for å sikre riktig funksjonalitet.
Q. Kan F261MAL-V01C strømningsbryter brukes ved forskjellige spenninger?
A. Ja, den kan brukes ved spenninger fra 4V til 120V.