Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4HDV5 innskruingskrok, stål, pakke med 10 | AD7YJW

APPROVED VENDOR 4HDV5 innskruingskrok, stål, pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD7YJW Modell: 4HDV5
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutterboltkrok
Dørtykkelse1.25 "
Finishsink
maskinvareInkludert
Krokhøyde1-5 / 16 "
Hook TypeUtility
MaterialeStål
MonteringSkru inn
Åpningsstørrelse11 / 32 "
Total lengde1 5 / 16 "
tråd Lengde15 / 16 "
Trådstørrelse# 12-24
typenEn sekskantmutter
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318130060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDørtykkelseÅpningsstørrelseTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4HDV3 skrue tomme krok stål - pakke med 10 | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDV4 skrue tomme krok stål - pakke med 10 | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDV6 skrue tomme krok stål - pakke med 10 | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDV7 skrue tomme krok stål - pakke med 10 | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDV8 skrue tomme krok stål - pakke med 10 | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "208NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HDV9 Skrue Tommers krokstål - Pakke med 10 | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDV5 innskruingskrok, stål, pakke med 10 stk
100NOK / enhet