JOHNSON CONTROLS Strømbrytere


filtre
Body Material: Plast med padle i rustfritt stål , Samsvar: UL, CE, RCM-kompatibel , Tilkoblingstype: MNPT , Brytertype: SPDT , Bruk med: væsker , Spenningsvurdering: 4-120V , fuktede materialer: Viton
StilModelltypenTilkoblingsstørrelseKontaktvurderingSpenningStrømningshastighetMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. HPPris (eks. mva)
A
F261MEH-V01C
Lav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 269 NOK
A
F261KEH-V01C
Lav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025014 080 NOK
A
F261KFH-V02C
Lav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025014 100 NOK
B
F261KFH-V01C
Lav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025014 091 NOK
A
F261MFH-V01C
Lav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 927 NOK
A
F261KAH-V01C
Standard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm140 Degrees250 Degrees13 629 NOK
A
F261MAL-V01C
Standard flyt1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm til 760 gpm140 ° F250 ° F1 hk5 278 NOK
C
F261MAH-V01C
Standard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm14025014 951 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?