Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER F261KAH-V01C Strømningsbryter, Type 3R-kapsling, 1, 2, 3 og 6 tommers SS-padler, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Strømningsbryter, Type 3R-kapsling, 1, 2, 3 og 6 tommers SS-padler, SPDT, 24V-240 VAC

På lager
Vare: AH4VBM Modell: F261KAH-V01CKryssreferanse: 35LZ18
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
3 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Body MaterialPlast med padle i rustfritt stål
SamsvarUL, CE, RCM-kompatibel
Tilkoblingsstørrelse1 MNPT
Kontaktvurdering16A @ 120 VAC - Full last
Strømningshastighet2.5 gpm til 760 gpm
Maks. Omgivelsestemp.140 Degrees
Maks. Flyt GPM760
Maks. Væsketemp.250 Degrees
Maks. HP1
Maks. Press290
Min. Omgivelsestemp.-40 grader
Min. Strømningshastighet2.5
Min. Væsketemp.-20 grader
BryterkapslingNEMA 3R
Bytt TypeSPDT
typenStandard flyt
Spenning24V-230V
Fuktede materialerViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Johnson Controls F261KAH-V01C væskestrømbryter designet for å regulere væskeledningene som fører etylenglykol, olje, vann og ikke-farlige væsker
    • Viton membran for å tåle væsketemperaturer opp til 250 grader F og en NEMA 3R-klassifisert polykarbonatkapsling for beskyttelse mot tøffe industrielle forhold
    • UL-listet, CE-sertifisert og RCM-kompatibel
    • Ideell for applikasjoner med rørstørrelser lik eller større enn 1 tomme

Produktvarianter

ProduktModelltypenTilkoblingsstørrelseKontaktvurderingSpenningStrømningshastighetMaks. Omgivelsestemp.Maks. Væsketemp.Maks. HPPris
JOHNSON KONTROLLER F261KEH-V01C Strømningsbryter | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CLav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261KFH-V01C Flow Switch | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 721 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261KFH-V02C Strømningsbryter | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025013 850 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261MEH-V01C Strømningsbryter | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CLav flyt1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 201 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261MFH-V01C Strømningsbryter | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CLav flyt3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V0.6 gpm til 17 gpm14025015 751 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261MAL-V01C Flow Switch, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 og 6 tommers SS-årer, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CStandard flyt1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Duty4-120V2.5 gpm til 760 gpm140 grader F250 grader F1 hk5 265 NOK
JOHNSON KONTROLLER F261MAH-V01C Strømningsbryter, NEMA 4-kapsling, 1, 2, 3 og 6 tommers SS-padler, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CStandard flyt1 MNPT16A @ 120 VAC - Full last24V-230V2.5 gpm til 760 gpm14025014 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Strømningsbryter, Type 3R-kapsling, 1, 2, 3 og 6 tommers SS-padler, SPDT, 24V-240 VAC
3 496 NOK / enhet