JET VERKTØY 577103 Benksliper 10 Tommer 1725 Rpm | AA8GWT 18F217

JET TOOLS 577103 Benksliper 10 tommer 1725 o / min

På lager
Vare: AA8GWT Modell: 577103Kryssreferanse: 18F217

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps5.0
Arbor størrelse1"
Grit24 og 46
HP1.5
Hz60
LettNei
Ingen belastning RPM1725
Total høyde13 "
Total lengde24.5 "
Fase1
Spenning115
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeAluminiumoksid
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)61.98
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8460908080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

JET 577103 benksliper er ideell for sliping av meisler, skrutrekkere og bor; fjerning av overflødig metall og glatting av metalloverflater.

Egenskaper:

  • Den har en beskyttet vippebryter for betjening og kontroll av benkesliperen.
  • Denne 10-tommers benkesliperen har helt lukkede og forhåndssmurte kulelager for lav friksjon.
  • Den tilbyr fine og grove forglassede slipeskiver for presisjonssliping.
  • Denne JET Tools-enheten har et justerbart øyeskjold for å hindre øynene fra gnister.
  • Den er utstyrt med støpejernsbeskyttelser og støvrenner for å forhindre at biter av slipeskiven skader arbeidere i nærheten.
  • Denne benksliperen har en verktøystøtte som kan justeres til forskjellige vinkler, noe som gjør det enkelt å få den perfekte vinkelen for arbeidsstykket.

Kompatibelt tilbehør:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er maksimal hjulhastighet for JET 577103 benkesliper?

A. 1725 rpm.

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterampsArbor størrelseHjulbreddeGritHPIngen belastning RPMTotal høydePris
JET VERKTØY 577101 Benksliper 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 og 601/234508.88 "4 720 NOK
JET VERKTØY 577102 Benksliper 8 Tommer 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 og 601345011.25 "6 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 577103 Benksliper 10 tommer 1725 o / min
11 702 NOK / enhet